Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C57875 Herst.-Nr.: 2895S EAN/GTIN: 4046719420872 |
| |
|
| | |
| Die neue 3M™ Vollsichtbrille 2895S verbindet optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort. Die beschlag- und kratzbeständige Polycarbonatscheibe und der unbelüftete Rahmen gewährleisten den Schutz vor schnellfl iegenden Partikeln sowie Gase & Dämpfe. Zudem ermöglicht das moderne, schlanke Design eine hervorragende Kompatibilität mit 3M™ Atemschutzmasken. Die Vollsichtbrille 2895S erfüllt zusätzlich die Anforderungen der EN169:2002 für Schutz vor Infrarotstrahlung. Features: Hoher Tragekomfort Antikratz-Beschichtung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + weiß | Scheibentönung: | grau | Normen: | DIN EN 169 | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 169 | DIN-Norm: | DIN 169 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M, 772-2791, 7100010431 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 14,54* | € 17,56* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,18* | € 17,75* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,61* | € 18,27* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,63* | € 18,27* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,41* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|