Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 916SP Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C56228
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916SP
EAN/GTIN:
     4000896046317
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Gewicht:
567 g
Anzahl Zähne:
32
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122 + DIN ISO 3315
Material-Eigenschaft:
verchromt + poliert
Normen:
ISO 3315
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Größe:
1/2" (12.5 mm) mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 4,95*
ab € 49,65*
€ 49,65*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 42,62*
€ 50,68*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 44,78*
€ 53,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,67*
€ 54,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,91*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.