Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 8816P Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 199mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C56225
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8816P
EAN/GTIN:
     4000896042203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
199 mm
Gewicht:
264 g
Anzahl Zähne:
30
Abtrieb:
3/8" (10 mm)
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122 + DIN ISO 3315
Material-Eigenschaft:
verchromt + poliert
Normen:
ISO 3315
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Größe:
3/8" (10 mm) mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 35,74*
€ 43,21*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 35,71*
€ 43,22*
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 37,81*
€ 45,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,33*
€ 46,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,97*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.