| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C56050 Herst.-Nr.: M 148-KOMBI EAN/GTIN: 4003315075585 |
| |
|
| | |
| Features: Mit Bits und 6,3 mm (1/4")-Einsätzen Lieferumfang: Kreuzschlitz PH 1/2/3 · Schlitz 3/4/5/6 mm · T-Profil T15/T20/T30 · Außensechskant 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · Innensechskant · Adapter 6-kant auf 6,3 mm (1/4").
Weitere Informationen: | | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,58* | € 6,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,91* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,81* | € 19,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,44* | € 40,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,58* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|