Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5924 Kombigewindebohrer metrisch M6 1mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55865
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5924
EAN/GTIN:
     4026558059242
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Features:
Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Gewindetyp:
M6
DIN-Norm:
DIN 3126
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
TiN
Gewinde-Länge:
12 mm
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m6x1, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m6, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,72*
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 9,73*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,43*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 28,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.