Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5926 Kombigewindebohrer metrisch M10 1.5mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55861
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5926
EAN/GTIN:
     4026558059266
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Features:
Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Länge:
59 mm
Gewindetyp:
M10
DIN-Norm:
DIN 3126
Gewinde-Maß:
M10
Material-Eigenschaft:
TiN
Gewinde-Länge:
18 mm
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m 10, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,82*
€ 8,95*
ab € 10,97*
€ 15,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,24*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,38*
€ 54,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.