| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55844 Herst.-Nr.: 50071-2 EAN/GTIN: 4026558500713 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ausführung: | TiAlN | Mengenangaben: | 3teilig | Material-Eigenschaft: | TiAIN | Aufnahme: | 3-Flächenschaft | Material: | HSS | Material-Eignung: | Metall + Kunststoff | Bohrlochdurchmesser: | 4 - 12 mm + 4 - 20 mm + 6 - 30 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,40* | € 110,01* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 92,39* | € 116,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,89* | € 121,92* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,33* | € 149,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 92,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|