Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 10 300 Kraft-Monierzange 300mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55369
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 10 300
EAN/GTIN:
     4003773035619
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Großpinzette
25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Features:
25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Typ:
99 10 300
Gewicht:
501 g
Material (Details):
Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet, Zange schwarz atramentiert,
Material:
Werkzeugstahl
DIN-Norm:
DIN ISO 9242
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Normen:
DIN ISO 9242
Produkt-Art:
Kraft-Monierzange
Schneidhärte:
61 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.8 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,90*
ab € 14,97*
€ 18,75*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 18,76*
1
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 18,92*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 19,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.