Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 00 250 Monierzange 250mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55023
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 250
EAN/GTIN:
     4003773022046
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Eisenflechterzange
Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Typ:
99 00 250
Gewicht:
400 g
Material:
Werkzeugstahl
DIN-Norm:
DIN ISO 9242
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Produkt-Art:
Monierzange
Schneidhärte:
61 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.4 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,76*
1
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 11,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 12,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 12,44*
4 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 9,62*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.