Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Steckdübel 50mm 8mm 827190 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54907
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827190
EAN/GTIN:
     4022489131101
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Material (Details):
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Steckdübel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,73*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,74*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.