Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C54770 Herst.-Nr.: 12 62 180 EAN/GTIN: 4003773054573 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar. Features: Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von ,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Typ: | KNIPEX 12 62 | Gewicht: | 151 g | Längenanschlag (max.): | 18 mm | Längenanschlag (min.): | 6 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 10 | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 24 | Geeignet für: | Leiter mit Standard-Isolation | Max. Schneide-Ø: | 2.5 mm | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Abmantelungszange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, LWL Abisolierwerkzeug, knipex drahtschneider, kabelschere, abisolierzange 6mm2, Knipex, 1262, 492-0510 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 4,79* | ab € 22,95* | € 27,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,04* | € 27,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,02* | € 27,76* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,15* | € 27,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,00* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|