| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C54659 Herst.-Nr.: 827821 EAN/GTIN: 4016138314700 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 439 | Gewinde-Maß: | M5 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Sechskantmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din en iso 4035 m5 verzinkt, din 439-1, din 439-1 m5, TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,91* | € 8,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,07* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0707* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|