| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53918 Herst.-Nr.: 70551 EAN/GTIN: 4026558705514 |
| |
|
| | |
| Features: Schaumstoffinlays herausnehmbar Koffer rutschsicher und stapelbar Lieferumfang: Handgewindebohrer DIN 352, M3 - M12 (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) · Verstellbare Windeisen DIN 1814, Gr. 1+2 · Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 · Werkzeughalter Gr. 2 · Gewindelehre · Koffer.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | HSS | Mengenangaben: | 32teilig | DIN-Norm: | DIN 352 | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Handgewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,00* | € 108,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,70* | € 108,68* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,75* | € 184,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 77,00* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|