| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C53198 Herst.-Nr.: M15350 EAN/GTIN: 4003315705420 |
| |
|
| | |
| Ideal zum schnellen und mühelosen Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw. Geeignet zum Anschluss an Kompressoren. Features: Geeignet zum Anschluss an Kompressoren Lieferumfang: Druckluft-Nagler · 500 Stauchkopf-Stifte, 30 mm · Anschluss-Stecknippel · Ölflasche · Ersatzstößel · Ersatzdichtung · Gummi-Puffer · 2 Stiftschlüssel · Koffer. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1400 g | Luftverbrauch: | 0.6 l/min | Besonderheiten: | inkl. Koffer | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Tacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, coilnagler, Brüder Mannesmann |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,11* | € 52,80* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,07* | € 52,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,95* | € 60,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,17* | € 66,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,96* | € 80,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|