Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 50054328 4-28 H Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52921
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50054328
EAN/GTIN:
     4024596015053
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Typ:
No.4-28 H mit Hakenklinge
Gewicht:
98 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, WEICON TOOLS, 4-28 H, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
156
1
€ 9,45*
ab € 7,46*
€ 10,66*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 12,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,30*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 13,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.