Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Druckluft-Bohrmaschine 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52857
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030 N-1
EAN/GTIN:
     4000896109470
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Besonders für Karosseriearbeiten und Industrie.
Features:
Schnellspann-Bohrfutter
Für Dauerbetrieb geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
1350 g
Luftverbrauch:
113 l/min
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Bohrmaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 102,53*
€ 125,57*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 102,57*
€ 125,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,77*
€ 126,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,63*
€ 126,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 135,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.