Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 50100001 Abisoliermesser-Hakenklinge 4 bis 28mm Passend für Marke (Zangen) WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52731
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Passend zu Weicon Abisoliermesser No. 4-28 H (Best.-Nr. 823134).
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
WEICON Tools
Passend für Modell:
50100001-KD
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Hakenklinge
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Haken-Klinge, Hakenklinge, weicon abisoliermesser, abisolier messer, WEICON TOOLS, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,88*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 2,88*
3 Tage
68
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 2,13*
€ 3,07*
3 Tage
2000
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.