Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 98 52 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52554
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 52
EAN/GTIN:
     4003773035565
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide. Klinge in Öl gehärtet und angelassen. Griff mit Abgleitschutz. Transparente Schutzkappe. VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 : 2004. Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Features:
Mit drei eingebauten Messern
Lieferumfang:
Transparente Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Typ:
98 52
Gewicht:
67 g
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Klingenlänge:
50 mm
Produkt-Art:
Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Klappmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, 4003773235569, Knipex, abisolierwerkzeug
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 10,32*
1 Tag
162
1
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 10,67*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 10,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 11,33*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 8,88*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.