Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot Ersatzschleifbandkörper K150. Inhalt 10 Stück. 28 981 Durchmesser 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52488
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 981
EAN/GTIN:
     4006274289819
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Lieferumfang:
10 Schleifbänder K 150.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Schaft-Ø:
ohne
Material-Eignung:
V2A-Stahl, Schweißstellen, Alu-Guss, Stahl, NE-Metalle, Kunststoffe, Leder und Holz
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandkörper, Schleifzylinder, Schleifkappe, proxxon schleifkappen, schleifkappe 10x15, schleifbandkörper, Proxxon Micromot, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,16*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 3,16*
5
pro Packung
€ 4,16*
ab € 3,21*
€ 3,70*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,31*
1 Tag
110
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.