Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra XL 87 01 400 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 95mm 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52434
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 400
EAN/GTIN:
     4003773005636
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohr- und Wasserpumpenzange in einem Werkzeug. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Schnelle, passgenaue Einstellung direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung. Kein Durchrutschen des Gelenks. Feinverstellung. Optimale Hebelwirkung. In vielen Situationen als Schraubenschlüssel einsetzbar. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Features:
Feineinstellung per Knopfdruck
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Typ:
87 01 400
Schlüsselweite:
95 mm
Gewicht:
1210 g
Spannbereich (Zoll):
3 1/2"
Herst.-Teilenr.:
87 01 400
Einstell-Positionen:
27
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
DIN-Norm:
DIN ISO 8976
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
95 mm
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Schneidhärte:
61 HRC
Einstellposition:
27
Spannbereich (max.):
90 mm
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
1
€ 4,90*
ab € 39,79*
€ 46,71*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 40,02*
€ 46,72*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 40,26*
€ 47,37*
1
€ 4,90*
ab € 39,28*
€ 47,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,73*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 400
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.