Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch MIG/MAG Drahtspule D200 Aluminium ALMG5 1,2mm 2kg 590.0412.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52273
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0412.0
EAN/GTIN:
     4032083025935
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Draht-Ø:
1.2 mm
Legierung:
Aluminium ALMG5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,44*
€ 81,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 81,80*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 149,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.