Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51605 Herst.-Nr.: T4443M EAN/GTIN: 5013969121407 |
| |
|
| | |
| Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kugelkopfende zum Ansetzen mit einem Winkel von bis 25°, wenn der Zugang eingeschränkt ist. Lieferung im Aufbewahrungshalter zur vorteilhaften Anwendung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 10teilig | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, ck knarrenkasten, inbus schlüsselsatz, CK, 132-5289, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,99* | € 20,44* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,13* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 22,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 16,40* | € 25,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,13* | € 27,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|