Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19780 9 Lochsäge 3teilig 83mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51329
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19780 9
EAN/GTIN:
     4010159197809
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set

Lieferumfang:
Lochsäge · Aufnahmeschaft · Zentrierbohrer · Auswurffeder.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
3teilig
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Holz + Kunststoff + Metall + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
83 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, lochsäge hss-bimetall 83mm, lochsäge, lochsägen hss, Heller, Lochkreissäge, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,53*
€ 45,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,21*
€ 45,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,17*
€ 48,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 26,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19779 3
ab € 25,87*
Ähnlich
Heller
26159 3
ab € 25,60*
Ähnlich
Heller
26015 2
ab € 102,34*
Ähnlich
Heller
31045
ab € 49,13*
Ähnlich
Heller
50101
ab € 68,24*
Ähnlich
Heller
50102
ab € 77,89*
Ähnlich
Heller
23412
ab € 87,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.