Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23342 2 Bohrkrone 3teilig 68mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51328
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23342 2
EAN/GTIN:
     4010159233422
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Diamantbohrkronen-Set
Diamant-Dosensenker
Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien. Optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde. Verschleißarme HM-Zähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität.
Lieferumfang:
Bohrkrone · Zentrierbohrer · Aufnahmeschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Mengenangaben:
3teilig
Aufnahme:
SDS-Plus
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Beton + Stein + Mauerwerk
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Produkt-Art:
Bohrkrone
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 45,89*
€ 56,56*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,89*
€ 56,56*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 48,38*
€ 59,70*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 49,53*
€ 61,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,32*
€ 71,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 58,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864376
ab € 21,90*
Ähnlich
PROMAT
4000864377
ab € 26,19*
Ähnlich
Heller
19625
ab € 57,56*
Ähnlich
Heller
18959
ab € 57,17*
Ähnlich
Heller
18841 8
ab € 74,81*
Ähnlich
Heller
19626 0
ab € 61,40*
Ähnlich
Heller
19628 4
ab € 52,46*
Ähnlich
Heller
23341 5
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.