| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51321 Herst.-Nr.: 23341 5 EAN/GTIN: 4010159233415 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien. Optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde. Verschleißarme HM-Zähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität. Lieferumfang: Bohrkrone · Zentrierbohrer · Aufnahmeschaft. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Mengenangaben: | 3teilig | Aufnahme: | Sechskantschaft | Material: | Hartmetall | Material-Eignung: | Beton + Stein + Mauerwerk | Bohrloch-Ø: | 68 mm | Arbeitslänge: | 50 mm | Produkt-Art: | Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,19* | € 55,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,43* | € 55,21* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,48* | € 57,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 46,06* | € 58,01* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 54,98* | € 69,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|