| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51224 Herst.-Nr.: 23000 EAN/GTIN: 4006274230002 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb. Lieferumfang: Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") von 8 - 34 mm · Mit 34 mm-Steckschlüsseleinsatz (M 22 nach neuer ISO-Norm) · Tiefbetteinsätze für weit überstehende Gewindebolzen · Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm · Stabile Stahlbox. Weitere Informationen: | | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 29teilig | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 57,53* | € 71,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,13* | € 71,91* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 59,04* | € 73,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,25* | € 76,20* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,34* | € 80,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 57,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|