Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 824472 Maschinenschraubstock 824472 Backenbreite: 100mm Spann-Weite (max.): 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51145
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     824472
EAN/GTIN:
     4042504604281
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
berger + schröter maschinenschraubs...
Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 kg
Spann-Weite (max.):
75 mm
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Berger & Schröter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,07*
€ 37,99*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 38,01*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 46,91*
€ 61,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.