Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 70 Electric 16136/1 Elektriker-Wasserwaage 120cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50317
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16136/1
EAN/GTIN:
     4005069161361
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 cm
Länge:
120 cm
Breite:
2.60 cm
Gewicht:
728 g
Typ:
Type 70 Electric
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Elektriker-Wasserwaage
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,15*
€ 38,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,22*
€ 38,26*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 32,73*
€ 38,80*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 33,00*
€ 39,05*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 34,04*
€ 40,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.