Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPCR123APRO086C1 Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C432121
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR123APRO086C1
EAN/GTIN:
     4891199001086
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
CR-123
Defibrillator Akku
Zuverlässige Lithium-Batterie für Kameras, Blitzgeräte, Fernbedienung, Taschenlampen, Alarmsystemen, Uhren, Radios und vieles mehr. Eine vielseitige Batterie, die man an ihren besonderen Abmessungen erkennt: 17 mm Durchmesser bei einer Länge von 34,5 mm. Außerdem eignet sich diese Batterie speziell zum Einsatz unter besonderen Temperaturbedingungen.
Features:
Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -40 bis +60 °C
Zuverlässig und langlebig
Weitere Informationen:
Höhe:
33.4 mm
Gewicht:
16 g
Durchmesser:
17 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345
Größe:
CR-123A
Typ:
GPCR123APRO086C1
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
1400 mAh
Temperaturbereich:
-40 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,43*
€ 2,51*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,55*
3 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,90*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,90*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,47*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.