Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Worklights - TRIPOD L Baustrahler Stativlänge (max.): 1500mm 100W 9000lm Neutralwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C382011
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075213999
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Features:
2 Neutral-Weiße LEDs
Höhenverstellbar
Zusammenklappbar
Lieferumfang:
LED-Baustrahler · Stativ · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
78 cm
Breite:
68 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Arbeitszimmer + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Stativlänge (max.):
1500 mm
Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich + Zusammenklappbar + Höhenverstellbar + inkl. Stativ
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium Druckguss + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Orange
Lichtstrom Gesamt:
9000 lm
Produkt-Art:
Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 58,07*
€ 58,07*
4
€ 5,95*
ab € 53,09*
€ 65,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,61*
€ 68,33*
1
€ 5,46*
ab € 56,03*
€ 70,76*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 112,87*
€ 136,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.