Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Power Station Plus mit Kompressor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C38129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153779015
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftkompressoren
mobile Kompressoren
Stand Druckluftkompressoren
Starthilfe
Schnellstartsystem 4-in-1

900 A Starthilfe
Kompressor
12 V Stromquelle
Arbeitslampe

Starthilfe - 12 V Stromquelle - Kompressor - Arbeitslampe: Ihr Vierfachnutzen in einem Gerät. So leisten Sie mobile Starthilfe, pumpen unkompliziert Reifen oder Luftmatratzen auf oder betreiben überall 12 V Geräte. Mit Ladestands-Anzeige, universeller Lademöglichkeit an 12 bzw. 230 V, Manometer und integrierter Arbeitsleuchte.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 355 x 190 x 380 mm · Ausführung: Mit Kompressor · Batterien: 12 V / 17 Ah versiegelter Blei-Akku · Betriebsdruck (Bereich): 18 bar (max) · Starthilfestrom (12 V): 900 A · Starthilfestrom (24 V): 0 A · Weitere technische Daten: Aufladung per mitgeliefertem Netzteil an 230 V oder an der 12 V Zigarettenanzünder-Buchse
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 59,04*
€ 65,60*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 59,36*
€ 65,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,60*
€ 78,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,54*
€ 73,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,04*
€ 70,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,38*
Sonstiges
Produktabbildung
Baas Bike Parts
ab € 24,37*
Sonstiges
Produktabbildung
Baas Bike Parts
ab € 37,34*
Sonstiges
Produktabbildung
ThoMar
400020
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG