Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60410 Schutzkontaktstecker Gummi 230V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C341611
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60410
EAN/GTIN:
     4011160604102
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Features:
Für den Einsatz im Außenbereich und im Innenbereich geeignet
zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm²
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 cm
Länge:
11 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
4.5 cm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Stecker
Schutzart:
IP44
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,59*
€ 2,48*
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 1,98*
€ 3,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,61*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,13*
€ 3,61*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,18*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62411
ab € 2,72*
Ähnlich
as - Schwabe
62413
ab € 2,72*
Ähnlich
as - Schwabe
60415
ab € 3,11*
Ähnlich
as - Schwabe
62401
ab € 1,78*
Ähnlich
as - Schwabe
62403
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.