Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62461 Aufputz-Steckdose abschließbar IP54 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340541
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62461
EAN/GTIN:
     4011160624612
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
as schwabe aufputz steckdose ip54
aufputz steckdose

Features:
robustes Thermoplastgehäuse
weitestgehend UV-beständig
mit Steckklemmen
großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm2
Farbe: hellgrau/stahlgrau
geprüft nach DIN VDE 0620-1
IP54: staub- und spritzwassergeschützt, für Feuchträume und den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Länge:
8.3 cm
Farbe:
grau
Breite:
7.2 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Steckdosen:
1
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
abschließbar
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Bauart:
1-fach Steckdose - abschließbar
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose ip54, AS Schwabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 6,70*
ab € 24,65*
€ 33,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 26,10*
€ 37,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,53*
€ 39,39*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,51*
€ 39,39*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 41,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62460
ab € 4,16*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,70*
Ähnlich
as - Schwabe
62464
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.