Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer Explorer Ii


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C33795
Herst.-Nr.:
     600001
EAN/GTIN:
     4030072311007
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
handscheinwerfer halogen
arbeitsscheinwerfer
Der wiederaufladbare und wartungsfreie Blei-Akku bietet Ihnen bis zu 3,5 h Licht bei einer maximalen Leuchtweite von 600 m. Das Gerät besitzt eine elektronische Ladeschaltung und eine Notlichtfunktion: Der Scheinwerfer schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein. Praktisch: Sie können ihn sowohl am 230 V Stecker-Netzteil als auch am 12 V Kabel aufladen.
Features:
Leuchtweite 600 m
Notlichtfunktion
Spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
230 V Stecker-Netzteil · Schultertragegurt · 12 V Kabel · Akku.
Weitere Suchbegriffe: ivt handscheinwerfer, IVT, Explorer ll, Handlampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 37,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,67*
€ 38,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zweibrüder Optoelectronics
7493
ab € 18,17*
Sonstiges
Petzl
E76 P
ab € 114,37*
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
300117
ab € 3,93*
Sonstiges
Varta
14611101421
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG