Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DS 111 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 0.7mm Spitzen-Länge 18mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29684
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351199
EAN/GTIN:
     4003019029020
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Entlötgeräte DS-Serie
Typ:
DS 111
Außen-Ø:
2.5 mm
Spitzen-Länge:
18 mm
Spitzen-Größe:
0.7 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 11,92*
€ 12,19*
9 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 13,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 14,18*
5 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 12,65*
€ 15,09*
1
€ 6,90*
ab € 13,14*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 22,96*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.