Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Europe GF010001 Anti-Rutsch-Klebeband (L x B) 18.3m x 25mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29607
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GF010001
EAN/GTIN:
     5060087954004
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
18.3 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,80*
€ 22,65*
5 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 22,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,18*
€ 22,69*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,74*
€ 24,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,64*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.