| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29605 Herst.-Nr.: GF010002 EAN/GTIN: 5060087954011 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 18.3 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Antirutschklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Anti-Rutsch-Matte, Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, alle antirutschbänder 50mm schwarz, antirutschband außen, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA Europe, bodenmatten, gummimatten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,67* | € 30,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,93* | € 34,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,95* | € 34,57* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,32* | € 34,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,93* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|