Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29593 Herst.-Nr.: 6300L EAN/GTIN: 4046719375936 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 355 g | Normen: | DIN EN 140 | Filter: | ohne Filter | Material: | Thermoplastischer Kunststoff | EN Norm: | EN 140 | DIN-Norm: | DIN 140 | Herstellerfarbe: | Tarn-Schwarz | Produkt-Art: | Atemschutz Halbmaske | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Kombifilter A, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 3M, 766-384, 7000146849 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,06* | € 18,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,03* | € 19,45* | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 19,17* | € 19,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,18* | € 20,13* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 19,55* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|