| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29364 Herst.-Nr.: 740-10 EAN/GTIN: 4008198900627 |
| |
|
| | |
| Nitril-Einmalhandschuh mit gutem Chemikalienschutz. Durch die angerauten Fingerspitzen ist ein guter Griff gewährleistet, auch bei nassen Teilen. Die hervorragende Passform erlaubt ein langes ermüdungsfreies Arbeiten. Jeder Handschuh ist einzeln gekennzeichnet. Features: Speziell für Labor, Hand- und Produktschutz Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Normen: | EN 374 | Material (Handfläche): | Nitril | Material (Handrücken): | Nitril | Größe: | 10 + XL | EN Norm: | EN 374 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, KCL, Dermatril, handschuh, handschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 26,69* | € 37,93* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,78* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1878* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|