Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0301125 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 260 x 170 x 110 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29172
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301125
EAN/GTIN:
     4250108801160
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Features:
Mit Innenfachabdeckung
Lieferumfang:
Entspricht DIN 13157, hochwertige Verbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit Aluminium bedampfter Wundauflage.
Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
orange
Breite:
260 mm
Ausführung:
QUICK-CD
Normen:
DIN 13157
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,76*
€ 45,46*
4 Tage
304
1
€ 5,99*
ab € 40,23*
€ 47,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,30*
€ 47,59*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 40,77*
€ 48,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,14*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,23*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,80*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.