Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DS 116 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 1.2mm Spitzen-Länge 24.5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29092
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
24.5 mm
Passend für (Details):
Weller Entlötgeräte DS-Serie
Typ:
DS 116
Außen-Ø:
2.7 mm
Spitzen-Länge:
24.5 mm
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötkolben spitze, Weller, DS 116, 517-643
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 13,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 14,21*
1
€ 9,80*
ab € 12,11*
€ 14,22*
6 Tage
21
1
€ 3,79*
ab € 12,87*
€ 15,11*
1
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 22,96*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.