| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C27688 Herst.-Nr.: 2668 EAN/GTIN: 4005781266818 |
| |
|
| | |
| Features: Besonders gute Rundumsicht
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,85* | € 7,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 7,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,02* | € 16,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,25* | € 20,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|