Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D 2514-XL Overall PP Kleider-Größe: XL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27659
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2514-XL
EAN/GTIN:
     4005781251432
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Features:
Vielseitige Einsatzzwecke
Weitere Informationen:
Material (Details):
100% Polypropylen, 55 g/m²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schutzanzug
Größe:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 6,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.