Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

838759 Kombi-Schrauben-Sortiment 1135 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C26430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     838759
EAN/GTIN:
     4036911170064
Suchbegriffe:
Mehrzweckschraube
Großes Mehrzweckschrauben-Sortiment DIN 7505 · Kreuzschlitz, Edelstahl rostfrei im Stahlblechkoffer.
Lieferumfang:
230x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 3 x 20 mm. + 100x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 3 x 30 mm. + 150x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 3.5 x 25 mm. + 100x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 3.5 x 30 mm. + 100x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 3.5 x 35 mm. + 100x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 4 x 20 mm. + 100x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 4 x 30 mm. + 100x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 4 x 40 mm. + 70x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 4 x 50 mm. + 50x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 5 x 50 mm. + 25x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 5 x 60 mm. + 10x Mehrzweckschraube Edelstahl A2 6 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Kombi-Schrauben-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 74,52*
€ 96,14*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 96,15*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 166,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,14*
€ 114,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,43*
€ 111,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,97*
€ 109,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,62*
€ 104,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,14*
€ 101,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,52*
€ 88,68
pro Packung
1 Packung enthält 1.135 Stück (ab € 0,06566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.