Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

838517 Quetschverbinder-Sortiment 0.705mm² 10mm² Weiß, Gelb, Rot, Blau, Metall 700St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C26394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     838517
EAN/GTIN:
     4036911100184
Suchbegriffe:
crimpzangen
crimpen
kabelschuhe
aderendhülsen

Lieferumfang:
125 x Aderendhülse 0.75 mm² x 6 mm + 125 x Aderendhülse 1 mm² x 6 mm + 75 x Aderendhülse 1.5 mm² x 7 mm + 75 x Aderendhülse 2.5 mm² x 7 mm + 10 x Aderendhülse 4 mm² x 9 mm + 5 x Aderendhülse 6 mm² x 12 mm + 5 x Aderendhülse 10 mm² x 12 mm + 500 x Aderendhülse 0.75 mm² weiß + 50 x Aderendhülse 1 mm² gelb + 50 x Aderendhülse 1.5 mm² rot + 35 x Aderendhülse 2.5 mm² blau + 10 x Ringkabelschuh 1.5 mm² rot M4 + 5 x Ringkabelschuh 2.5 mm² blau M4 + 5 x Ringkabelschuh 6 mm² gelb M6 + 10 x Gabelkabelschuh 1.5 mm² rot M4 + 5 x Gabelkabelschuh 2.5 mm² blau M4 + 5 x Gabelkabelschuh 10 mm² gelb M6 + 5 x Stiftkabelschuh 1.5 mm² rot + 5 x Stoßverbinder blau + 10 x Stoßverbinder rot + 10 x Flachstecker 6.3 x 0.8 mm blau + 10 x Flachsteckhülse 6.3 x 0.8 mm blau + 5 x Flachsteckhülse 6.3 x 0.8 mm blau vollisoliert + 5 x Abzweigverbinder blau + 5 x Schnellklemmverbinder blau
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + gelb + rot + blau + grau
Ausführung:
Nachfüllpack
Herst.-Teilenr.:
838517
Typ:
838517
Isolationsmaterial:
Polypropylen (PP)
min. Querschnitt:
0.705 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß + Gelb + Rot + Blau + Metall
Besonderheiten:
inkl. Aderendhülsen + inkl. Stoßverbinder + inkl. Ringkabelschuhe + inkl. Stiftkabelschuhe
max. Querschnitt:
10 mm²
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Quetschverbinder-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 33,02*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 33,03*
7 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,40*
€ 63,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,03332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.