Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C26260 Herst.-Nr.: 40432 EAN/GTIN: 4006209404324 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 31 mm | Besonderheiten: | inkl. Spanplattenschraube | Schrauben-Ø: | 4.5 mm | Geeignet für: | Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten | Material (Details): | Zinkdruckguss | Material: | Metall | Produkt-Art: | Gipskartondübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,3554* | € 0,4354* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3401* | € 0,4359* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3585* | € 0,4385* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3652* | € 0,4452* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,82* | € 43,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|