Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25630 Herst.-Nr.: OX3000B EAN/GTIN: 4046719420742 |
| |
|
| | |
| Features: Ideal für Brillenträger
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + schwarz | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Blau + Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, AOSAFETYOX, 494-9678 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 6,74* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 6,81* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 6,09* | € 7,28* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,38* | € 7,58* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,64* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|