Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex ULTRASONIC 9302245 Vollsichtbrille Orange, Grau EN 166-1, EN 170 DIN 166-1, DIN 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25343
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9302245
EAN/GTIN:
     4031101188065
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Features:
Flexible, individuelle Anpassung im Gesicht
Kratzfeste Beschichtung
Dauerhafte Antibeschlagbeschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
orange + grau
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1 + DIN EN 170
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1 + EN 170
DIN-Norm:
DIN 166-1 + DIN 170
Herstellerfarbe:
Orange + Grau
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
4
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,00*
1
€ 8,95*
ab € 9,73*
€ 14,00*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 15,33*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 16,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9302255
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.