| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25235 Herst.-Nr.: 1006405 EAN/GTIN: 7312550064054 |
| |
|
| | |
| Features: In Schutzstufe 3 Hinweise: Eine der beliebtesten Schutzbrillen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Scheibentönung: | grün | Normen: | DIN EN 169 | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 169 | DIN-Norm: | DIN 169 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grün, Honeywell, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,79* | € 12,30* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,23* | € 13,81* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,48* | € 14,52* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,12* | € 15,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,93* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|