Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Op-Tema 1004949 Schutzbrille EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25233
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004949
EAN/GTIN:
     7312550049495
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Features:
Verstellbare Bügel
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material (Details):
Kunststoff
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Normen:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,56*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 6,70*
1 Tag
2157
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,77*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1030749HS
ab € 10,80*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.